Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2800-448A1-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :862.1-2800-448A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776285
Fabricant :8173368
EAN :7323226459036
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Résumé technique
Diamètre de perçage2,8 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe48 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,8 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe48 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percage0,0625
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe à géométrie symétrique (chevron) ; réaffûtage max. : 0
Queuequeue cylindrique din6535-ha (métrique 3)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages pour haute température (iso s), acier trempé (iso h) et autres matériaux non iso (iso o)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe137 °
Diamètre queue3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,02 HT
/ unité
530,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h