Foret hélicoïdal GISS Cutline 892817

Foret carbure monobloc 3xD

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :843123
GISS Cutline :892817
Rubix :G600-0785370
EAN :3660338453199
FORET CARBURE 3XD -D12,5 -QC SCD03-12.50I0 CUPMM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage12,5 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE 3XD -D12,5 -QC SCD03-12.50I0 CUPMM


Foret carbure monobloc 3xD - Gamme SCD.
Angle de pointe : 140° - Angle d’hélice : 30° – Affûtage en croix
Queue cylindrique DIN 6535 HA avec tolérance h6 
Revêtement CUPMM pour application universelle et multi-matériaux. Revêtement multicouche à base d’AlCr ultra fin pour une résistance thermique élevée, une stabilité à hautes vitesses de coupe et une durée de vie accrue

Conception de foret étudiée pour une stabilité élevée pendant les opérations de perçage : chanfreins de guidage, autocentrant et géométrie spéciale réduisant la friction.

- Tolérance de perçage m7.
- Qualité des perçages : H8-H9
FORET CARBURE 3xD - D12,5 - QC

Points forts

Stabilité thermique élevée grâce à la technologie de revêtement multicouche PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,5 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe43 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementcupmm -multi-matériaux
Tolérancem7
Rapport Diamètre / longueur de percage3xd
Angle d'hélice30 °
Affûtageen croix
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Diamètre queue14 mm
88,88 € HT
/ unité
106,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h