Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2800-252A1-GM X2BM

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-2800-252A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776288
Fabricant :8173228
EAN :7323226457971
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage2,8 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,8 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementalticrn (pvd)
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percage9 (uldr = rapport longueur utile/diamètre)
Angle d'hélice30 °
Affûtagepoint symétrique
Queuecylindrique sans méplat (ha), din 6535-ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages résistants à la chaleur (iso s), matériaux durs (iso h) et matériaux non-iso (iso o)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue3 mm
450,31 € HT
/ unité
540,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h