Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2600-234A1-GM X2BM

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-2600-234A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776311
Fabricant :8173226
EAN :7323226457957
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage2,6 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe23,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,6 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe23,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7 (tolérance de trou atteignable)
Rapport Diamètre / longueur de percage1/9
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin6535-ha (tige cylindrique), diamètre de connexion 3
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), alliages résistants à la chaleur (iso s), matériaux non iso (iso o) et aciers trempés (iso h).
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue3 mm
438,25 € HT
/ unité
525,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h