Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0873-080A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0873-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779796
Fabricant :8151288
EAN :7323226355246


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,73 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,73 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 (diamètre de trou) ; h6 (tolérance de la queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,167239 |
| Angle d'hélice | 26,7579 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,67 € HT
/ unité
662,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h