Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2500-225A0-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-2500-225A0-GM X2BL
Rubix :0033-0776322
Fabricant :8172890
EAN :7323226456691
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage2,5 mm
Longueur totale60 mm
Longueur de coupe22,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,5 mm
Longueur totale60 mm
Longueur de coupe22,5 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin
Toléranceh7 (perçage) ; h6 (queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage9
Affûtagegm
Queuequeue cylindrique (din6535-ha) - métrique : 4
Arrosage internenon
Matière à usinerautres ; acier inoxydable ; fonte ; usinage des matériaux durs ; métaux non ferreux ; acier ; superalliages
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue4 mm
375,91 € HT
/ unité
451,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h