Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1000-043A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1000-043A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800947
Fabricant :7781722
EAN :7323224676787
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe61 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,2
Angle d'hélice30 °
Queuecylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; également alliages hrsa et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
354,21 € HT
/ unité
425,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h