Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1071-052A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1071-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800918
Fabricant :7781730
EAN :7323224676862
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage10,71 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,71 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementrevêtement pvd tialsin + tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage5,229
Angle d'hélice30 °
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux trempés (iso p, m, k, h) ; également performant en hrsa et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours