Foret hélicoïdal Facom 222A.T6,8
222A.T - Forets taillés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :222A.T6,8
Rubix :0139-5005023
Fabricant :222A.T6.8
EAN :3148511506714


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 105 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 6,8 MM - 222A.T6,8 - (UC10)
222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 105 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 388 |
| Matière du corps | hss |
| Matière à usiner | pour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium. |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 6,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,54 € HT
/ unité
9,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h