Manomètre Baumer MEX5-F30.B39
MEX5 - Manomètre boîtier inox, Classe 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Baumer :MEX5-F30.B39
Rubix :8618-2355788
Fabricant :10286475



Résumé technique
| Pression maxi de service | 600 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/2 '' |
| Type | sec |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX ARR EXCENTRE 0/600 BARS ETAL
Manomètre à boîtier Inox (AISI 304) et voyant en polycarbonate.
Points forts
Protection IP65
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 600 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/2 '' |
| Type | sec |
| Matière | acier inoxydable 304. |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,46 € HT
/ unité
240,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours