Ponceuse pneumatique 3M NP28342, Vitesse à vide: 20000 rpm | Puissance: 246.1 W | Forme du plateau: Rond

Meuleuse electrique

Voir les informations techniques

Références

3M :NP28342
Rubix :0069-5341226
Fabricant :7100083997
EAN :00051141283425
MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE

Résumé technique

Forme du plateaurond
Vitesse à vide20000 rpm
Poids0,65 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE


12000 tr/min à 20000 tr/min selon le modèle. Puissance de 220W (0,3 hp) à 745W (1 hp). Existe en dimensions : 50 ou 75 mm

Informations techniques


Attributs
Forme du plateaurond
Vitesse à vide20000 rpm
Poids0,65 kg
Puissance246,1 W
1 210,26 € HT
/ unité
1 452,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours