Meule sur tige Pferd Tools ZY 2040 6 AN 30 N5B INOX EDGE

Meules sur tige ZY 2040 6 AN 30 N 5 B

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :ZY 2040 6 AN 30 N5B INOX EDGE
Rubix :0060-0324579
Fabricant :31133613
EAN :4007220097298
MEULE TIGE ZY 20X40X6 6 AN 30 N5B 31133613
Résumé technique
Diamètre20 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE ZY 20X40X6 6 AN 30 N5B 31133613


Les meules sur tige de dureté J sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur blanc et de grain céramique bleu. La combinaison entre le corindon supérieur blanc très tranchant à bonne fragmentation et la propriété d'autoaffûtage du grain céramique microcristallin, permet grâce au liant tendre d'atteindre des volumes d'enlèvement importants par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté J est destinée à une utilisation en surface sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi qu'à l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de superposition. VIDÉOPFERD Pour plus d'informations, consultez ici ou sur le site www.pferd.com
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Diamètre tige6 mm
Grain30
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,60 HT
/ 10 unités
79,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours