Meule sur tige Pferd Tools ZY 1313 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Meules sur tige ZY 1313 3 AR 80 O 5 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZY 1313 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0305255
Fabricant :31122278
EAN :4007220250877

Détails articles : MEULE TIGE ZY 13X13X3 3 AR 80 O5V 31122278
Les meules sur tige de dureté O sont fabriquées à base d'un liant céramique et de corindon supérieur rose. Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps. La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 3 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,80 € HT
/ 10 unités
42,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h