Meule sur tige Pferd Tools 31118340

Meules sur tige ZY 1020 6 AWCO 80 J 5 V

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :31118340
Rubix :0060-0514339
EAN :4007220898550
MEULE TIGE ZY 10X20X6 AWCO 80 J5V 31118340
Résumé technique
Diamètre10 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE ZY 10X20X6 AWCO 80 J5V 31118340


Les meules sur tige de dureté L sont fabriquées à l'aide d'un liant de qualité à base de résine synthétique avec un mélange de grains abrasifs de corindon supérieur blanc et rouge foncé. Le liant relativement tendre contient des adjuvants favorisant l'abrasion et permet, en combinaison avec le mélange de grains abrasifs, d'obtenir un pouvoir d'enlèvement exceptionnel avec une bonne durée de vie. La dureté L est spécialement destinée à une utilisation en surface sur l'acier spécial (INOX) et à une utilisation universelle sur les métaux nonferreux et sur le bronze.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Rendement d'enlèvement élevé et temps de meulage réduit qui permettent d'obtenir une réduction des coûts de main-d'oeuvre. La dureté M est classée parmi les liants procurant une grande facilité de meulage. Grande stabilité géométrique, qualité constante et tolérances dimensionnelles sévères.

Applications

Usinage d'états de surface en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Diamètre tige6 mm
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,10 HT
/ 10 unités
63,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours