Meule sur tige Pferd Tools KU 13 6 AR 80 O5V STEEL EDGE

Meules sur tige KU 13 6 AR 80 O 5 V

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :KU 13 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0205618
Fabricant :31706278
EAN :4007220101223
MEULE TIGE KU 13X6 6 AR 80 O5V 31706278
Résumé technique
Diamètre13 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE KU 13X6 6 AR 80 O5V 31706278


Les meules sur tige de dureté J sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur blanc et de grain céramique bleu. La combinaison entre le corindon supérieur blanc très tranchant à bonne fragmentation et la propriété d'autoaffûtage du grain céramique microcristallin, permet grâce au liant tendre d'atteindre des volumes d'enlèvement importants par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté J est destinée à une utilisation en surface sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi qu'à l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de superposition. VIDÉOPFERD Pour plus d'informations, consultez ici ou sur le site www.pferd.com
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre13 mm
Diamètre tige6 mm
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 HT
/ 10 unités
55,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours