Meule sur tige Pferd Tools KE 3232 6 ADW 46 M5V STEEL

Meules sur tige KE 3232 6 ADW 46 M 5 V

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :KE 3232 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix :0060-0514123
Fabricant :32207254
EAN :4007220102596
MEULE TIGE KE 32X32X6 ADW 46 M5V 32207254
Résumé technique
Diamètre32 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE KE 32X32X6 ADW 46 M5V 32207254


Les meules sur tige de dureté O sont fabriquées à base d'un liant céramique et de corindon supérieur rose. Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps. La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Rendement d'enlèvement élevé et temps de meulage réduit qui permettent d'obtenir une réduction des coûts de main-d'oeuvre. La dureté M est classée parmi les liants procurant une grande facilité de meulage. Grande stabilité géométrique, qualité constante et tolérances dimensionnelles sévères.

Applications

Usinage d'états de surface en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Diamètre tige6 mm
Grain46
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,10 HT
/ 5 unités
48,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours