Meule sur tige Pferd Tools KE 2040 6 AR 60 O5V STEEL EDGE

Meules sur tige KE 2040 6 AR 60 O 5 V

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :KE 2040 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0514112
Fabricant :32212276
EAN :4007220102985
MEULE TIGE KE 20X40X6 AR 60 O5V 32212276
Résumé technique
Diamètre20 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE KE 20X40X6 AR 60 O5V 32212276


Les meules sur tige de dureté O sont fabriquées à base d'un liant céramique et de corindon supérieur rose. Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps. La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Diamètre tige6 mm
Grain60
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,80 HT
/ 10 unités
89,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours