Meule sur tige Pferd Tools KE 1645 6 AWCO 60 J5V TOUGH

Meules sur tige KE 1645 6 AWCO 60 J 5 V

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :KE 1645 6 AWCO 60 J5V TOUGH
Rubix :0060-0514103
Fabricant :32210338
EAN :4007220802656
MEULE TIGE KE 16X45X6 AWCO 60 J5V 32210338
Résumé technique
Diamètre16 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE KE 16X45X6 AWCO 60 J5V 32210338


Les meules sur tige de dureté O sont fabriquées à base d'un liant céramique et de corindon supérieur rose. Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps. La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Rendement d'enlèvement élevé et temps de meulage réduit qui permettent d'obtenir une réduction des coûts de main-d'oeuvre. La dureté M est classée parmi les liants procurant une grande facilité de meulage. Grande stabilité géométrique, qualité constante et tolérances dimensionnelles sévères.

Applications

Usinage d'états de surface en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Diamètre tige6 mm
Grain60
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,70 HT
/ 10 unités
112,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours