Meule sur tige Pferd Tools B 84 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Meules sur tige B 84 3 AR 100 O 5 V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :B 84 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0202017
Fabricant :35644270
EAN :4007220117750

Documents
Détails articles : MEULE TIGE B84 8X5X3 3 AR 100 O5V 35644270
Les meules sur tige de dureté O sont fabriquées à base d'un liant céramique et de corindon supérieur rose. Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps. La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps.
Applications
La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 3 mm |
| Longueur | 5 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,30 € HT
/ 10 unités
62,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
