Meule sur tige Pferd Tools A 5 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Meules sur tige A 5 6 AR 30 O 5 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :A 5 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0513907
Fabricant :35505273
EAN :4007220117170

Détails articles : MEULE TIGE A 5X6 AR 30 O5V 35505273
Meules sur tige fabriquées à base d'un liant céramique et de corindon.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps.
Applications
Convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,90 € HT
/ 10 unités
75,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
