Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 1212/3 AR 120 GR

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 1212/3 AR 120 GR

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF ZY 1212/3 AR 120 GR
Rubix :0060-0137934
Fabricant :41222112
EAN :4007220145203
MEULE TIGE PF ZY 12X12/3 AR 120 GR 41222112

Résumé technique

Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 12X12/3 AR 120 GR 41222112


Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Il convient particulièrement à l'usinage des arêtes des éléments de construction en acier, de l'acier spécial (INOX), du titane, des métaux légers et des métaux non ferreux. Il permet d'obtenir un meulage fin et d'aspect mat. Grâce à la stabilité du liant des grains, le meulage peut être agressif et permet d'obtenir une structure fine de la surface.

Applications

Ponçage de finition de matrices de presse et de forge. Ponçage de finition des cordons de soudure sur éléments de construction en acier spécial (INOX). Dégrossissage avant polissage des éléments dans la construction de motopropulseurs et de turbines.

Informations techniques


Attributs
Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue12 mm
Largeur12 mm
Diamètre tige3 mm
116,90 HT
/ 10 unités
140,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h