Meule sur tige Tyrolit 105009
Meule vitrifiée s/tige pour meuleuse droite Premium***
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :105009
Rubix :0063-0154801
EAN :9003171050097

Documents
Détails articles : MEULE TIGE 52ZY W206 20X32 T 4 88A60P5V38 - PREMIUM UE=25
Meules en corindon avec liant vitrifié sur tige en acier. 88A = corindon supérieur rose.
Tige : 40 mm.
Applications
Utilisation sur tous types d'acier et de fonte. Respecter Vs : 50m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,25 € HT
/ 25 unités
143,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours