Meule sur tige Norton 66243451706
Meule sur tige forme 52W cylindrique gamme 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66243451706
Rubix :0059-0025080
EAN :3157624139917
Détails articles : MEULE TIGE 52W W228 30X20X6 EB ACIER-38A36T06V (STK) UE10
Sur aciers durs et sensibles à l'échauffement.
Points forts
Fort pouvoir de coupe. Coupe froide. Polyvalentes et économiques.
Applications
Sur aciers durs et sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Application | rectifieuse matrice |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,50 € HT
/ unité
12,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
