Meule sur tige Norton 66243451700
Meule sur tige forme 52W cylindrique gamme 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66243451700
Rubix :0059-0025068
EAN :3157624138965
Détails articles : MEULE TIGE 52W W206 20X30X6 FIN ACIER-38A60Q09V (STK) UE10
Sur aciers durs et sensibles à l'échauffement.
Points forts
Fort pouvoir de coupe. Coupe froide. Polyvalentes et économiques.
Applications
Sur aciers durs et sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Application | rectifieuse matrice |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,00 € HT
/ 10 unités
126,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
