Meule sur tige Norton 69936623873
Meule sur tige forme 52W cylindrique gamme 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936623873
Rubix :0059-0025032
EAN :3157624150509

Détails articles : MEULE TIGE 52W W176 10X13X3 FIN ACIER 38A90R09V (STK) UE10
Sur aciers durs et sensibles à l'échauffement.
Points forts
Fort pouvoir de coupe. Coupe froide. Polyvalentes et économiques.
Applications
Sur aciers durs et sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Application | rectifieuse matrice |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,70 € HT
/ 10 unités
94,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
