Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 69936695895
Meule plate de rectification 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936695895
Rubix :0059-0128737
Détails articles : MEULE PLATE 01 100X6X10 38A 80 M VS (SD)
Wheels Tool Room - 38A
Points forts
Bon pouvoir de coupe permettant d'éviter les brûlures.
Applications
Pour les aciers sensibles à l'échauffement avec vitesses d'avance faibles à modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 10 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 384,40 € HT
/ 40 unités
1 661,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
