Foret hélicoïdal Wera 05104620001

Mèches hélicoïdales à métal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05104620001
Rubix :4727-5542065
Fabricant :05104620001
EAN :4013288101419
848 MECHES HELICODALES A METAL HSS, 8X51 MM

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale51 mm
Longueur de coupe32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 848 MECHES HELICODALES A METAL HSS, 8X51 MM


848 Mèches hélicoïdales à métal HSS, 8 x 51 mm

Points forts

Mèche hélicoïdale à métal, haute qualité, pour des perçages ultra-précis dans le métal. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Les embouts à finition extra-rigide offrent une longévité remarquable. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale51 mm
Longueur de coupe32 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin iso 1173-d 6.3
Rapport Diamètre / longueur de percage1:4
Affûtageaffûtage en croix
Queuehexagonale 1/4'
Matière du corpshss
Matière à usinermétal
Matériau de coupehss
Diamètre queue6,3 mm
33,43 € HT
/ unité
40,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours