Mèche à bois Bosch 2608597630
Mèches À Bois (Scies Cloches)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597630
Rubix :0136-7098893
EAN :3165140183390


Résumé technique
| Longueur totale | 235 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Matière du corps | acier |
Documents
Détails articles : MECHE BOIS SPIRAL 16X160
Mèches à simple spirale, queue six pans
Applications
Bois|Bois dur/Bois massifBois|Bois tendre
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 235 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de queue | cylindrique |
| Longueur de coupe | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,22 € HT
/ unité
35,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours