Références
Bahco :9629-16
Rubix :0034-7303906
EAN :7314150388509





Résumé technique
| Longueur totale | 152 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Matière du corps | acier |
Documents
Détails articles : MECHE A BOIS PLATE
Points forts
-Queue hexagonale à changement rapide 6. 35 mm
Foret plat pour percer le bois
Lame trempée forgée directement à partir de l'arbre rond
Laqué pour protection contre la rouille
Foret plat pour percer le bois
Lame trempée forgée directement à partir de l'arbre rond
Laqué pour protection contre la rouille
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 152 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 16 mm |
| Matière du corps | acier |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Type de queue | hexagonal |
| Longueur de coupe | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,72 € HT
/ unité
4,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours