Filtres
Catégories
  • Mastic butylène (7)
  • Marque

    3 produit(s) avec 7 référence(s) :

    Pertinence
    • 3m :531386
    • rubix :0168-8002975
    • fabricant :7000079798
    • Couleur
      Noir
    • Température maxi
      100 °C
    35,71 HT
    / rouleau
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :08568
    • rubix :0168-8057697
    • fabricant :7000033757
    • ean :3134375405096
    • Couleur
      Gris
    • Température maxi
      70 °C
    85,95 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • sinto :23782
    • rubix :5361-5133736
    • ean :3169981237823
    • Contenance
      1000 ml
    • Couleur
      Vert
    84,86 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours