Marteau Facom 1263H.400, Type: Masse et Massette | Longueur: 880 mm | Poids: 4800 g
Masse gros efforts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :1263H.400
Rubix :0139-5006371
EAN :3148517528192

Documents
Détails articles : MASSE GROS EFFORT HICKORY 1263H.400
Masse gros efforts
- Manche Hickory "haute sécurité".
- Manche Hickory "haute sécurité".
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 60 mm |
| Longueur | 880 mm |
| Poids | 4800 g |
| Diamètre | 60 mm |
| Forme | rond |
| Manche | hickory haute sécurité |
| Longueur de tête | 175 mm |
| Matière | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,02 € HT
/ unité
111,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
