Marteau Spartex 827967, Type: Masse et Massette | Longueur: 910 mm | Poids: 4000 g
Masse gros efforts manche Hickory
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :827967
Rubix :C600-5166406
EAN :3660338047442

Documents
Détails articles : MASSE GROS EFFORTS MANCHE HICKORY
Norme : ISO 15601
Tête bombée à angles rabattus.
Manche Hickory.
Hauteur tête 57 mm
Longueur de tête 160 mm
Largeur de tête 60 mm
Poids 4 Kg
Points forts
Tête en acier carbone trempé par induction
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 60 mm |
| Longueur | 910 mm |
| Poids | 4000 g |
| Diamètre | 60 mm |
| Forme | rectangulaire |
| Manche | hickory |
| Longueur de tête | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,36 € HT
/ unité
50,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h