Masse à inertie EGA Master 35770, Poids: 6.8 kg
Masse à inertie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :35770
Rubix :1304-5506961
Fabricant :35770
EAN :8412783357707
Documents
Détails articles : MASSE OCTOGONALE 15 LB MANCHE EN FIBRE DE VERRE
MASSE OCTOGONALE 15 LB MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Massette octogonale antichispa EGA Master 35770 en cuivre-béryllium, manche fibre de verre, 15 lb (6,8 kg). ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/uploads/media/doc/0001/04/5974ddb87b1d267e96e27be3573f205c9956d2d2.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Poids | 6,8 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 312,13 € HT
/ unité
1 574,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

