Masse à inertie EGA Master 35762, Poids: 1.36 kg
Masse à inertie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :35762
Rubix :1304-5506969
Fabricant :35762
EAN :8412783357622
Documents
Détails articles : MASSE OCTOGONALE 3 LB MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDEFLAGRANTE
MASSE OCTOGONALE 3 LB MANCHE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Massette octogonale antichispa en cuivre-béryllium, conçue pour les frappes en environnements potentiellement explosifs. Version 3 lb. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Herramienta-Industrial-Antichispa-Cu-Be-70488-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1,36 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,09 € HT
/ unité
421,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

