Autres mandrins Sandvik Coromant 930-B30-S-20-088
MAS-BT 403 VERS COROCHUCK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :930-B30-S-20-088
Rubix :0033-0800785
Fabricant :7864371
EAN :7323225068604


Résumé technique
| Type d'attachement | mas-bt 403 vers corochuck® 930 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 88 mm |
| Diamètre serrage | 20 mm |
Documents
Détails articles : MAS-BT 403 VERS COROCHUCK
MAS-BT 403 vers CoroChuck® 930
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | mas-bt 403 vers corochuck® 930 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 88 mm |
| Diamètre serrage | 20 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | mas-bt 403 adaptateur vers corochuck® 930 (930-b30-s-20-088) |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 028,99 € HT
/ unité
1 234,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h