Autres mandrins Sandvik Coromant 930-VB40-S-10-072
CAT-V VERS COROCHUCK 930
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :930-VB40-S-10-072
Rubix :0033-0733544
Fabricant :7790812
EAN :7323224722583


Résumé technique
| Type d'attachement | big-plus cat-v vers corochuck® 930 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 72 mm |
| Diamètre serrage | 10 mm |
Documents
Détails articles : CAT-V VERS COROCHUCK 930
BIG-PLUS CAT-V vers CoroChuck® 930
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | big-plus cat-v vers corochuck® 930 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 72 mm |
| Diamètre serrage | 10 mm |
| Type | adaptateur / manchon big-plus cat-v vers corochuck® 930 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 072,44 € HT
/ unité
1 286,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours