Marteau Mob 0002500201, Type: Marteau à main | Longueur: 350 mm | Poids: 1500 g
Marteau Rivoir De Mécanicien Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0002500201
Rubix :0146-5022789
EAN :3303800002081

Documents
Détails articles : MARTEAU A MAIN 2 50EF
Marteau rivoir de mécanicien - manche frêne avec bague de protection sous la tête. Modèle français
NF E 71014 / NF ISO 15601
NF E 71014 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau à main |
|---|---|
| Section | 40 x 50 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Poids | 1500 g |
| Manche | frêne |
| Longueur de tête | 138 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,64 € HT
/ unité
57,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
