Pistolet à agrafes Stanley 6-PHT150, Type: MARTEAU AGRAFEUR HT150C

Marteau-piqueur 6-PHT150

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Stanley :6-PHT150
Rubix :5511-5281686
EAN :3253566051505
MARTEAU AGRAFEUR HT 150 C (UC6-UU12)
Résumé technique
Documents

Détails articles : MARTEAU AGRAFEUR HT 150 C (UC6-UU12)


Le pistolet à agrafes Stanley est conçu pour la fixation rapide de matériaux épais et résistants. Doté d’un corps en acier et d’un mécanisme anti-bourrage, il s’intègre dans les opérations de pose intensives sur chantier ou en atelier. Compatible avec des agrafes STANLEY® Type-G de 6 à 10 mm, il répond aux besoins de fixation courants dans le second œuvre.

Caractéristiques :
La conception heavy-duty du pistolet à agrafes Stanley permet d’intervenir sur des supports tels que la moquette, l’isolant, le feutre ou les films plastiques d’emballage. L’outil déclenche l’agrafage par percussion, ce qui facilite le travail en cadence lors d’opérations répétitives.

Le corps en acier contribue à la durabilité de l’ensemble et à la stabilité lors de l’impact. La poignée intègre un revêtement surmoulé avec un matériau en caoutchouc afin d’améliorer la prise en main et de maintenir un contrôle constant pendant l’utilisation.

Un mécanisme anti-bourrage est intégré pour garantir une alimentation continue des agrafes. Le chargement s’effectue par le bas, ce qui simplifie la manipulation lors des phases de rechargement. Il comprend deux barrettes d’agrafes afin de diminuer la fréquence des arrêts pour réapprovisionnement. Le Stanley 6-PHT150 fonctionne avec des agrafes STANLEY® Type-G en acier. Les consommables ne sont pas inclus à la livraison.

Spécifications :
- Poids du produit : 0,988 kg
- Hauteur du produit : 40 mm
- Longueur du produit : 305 mm
- Largeur du produit : 55 mm
- Matériau : acier
- Type de consommable : agrafes Type-G (Heavy Duty)
- Plage de longueur d’agrafes compatible : 6 à 10 mm
- Références d’agrafes compatibles : TRA705T (6 mm), TRA706T (8 mm), TRA708T (10 mm)
- Mécanisme anti-bourrage : oui
- Indicateur de rechargement : non
- Clip ceinture : non
- Mécanisme de chargement : chargement par le bas

Points forts

- Résistance mécanique apportée par le corps en acier
- Prise en main stabilisée par le revêtement surmoulé et la poignée en caoutchouc
- Réduction des interruptions grâce au mécanisme anti-bourrage et au logement de deux barrettes d’agrafes
- Compatibilité avec plusieurs longueurs d’agrafes Type-G, permettant d’ajuster la fixation selon l’épaisseur du support

Applications

Le pistolet à agrafes Stanley s’intègre dans des environnements de chantier, d’atelier de second œuvre ou de maintenance technique. Il convient aux travaux de pose de moquette, de fixation d’isolants thermiques et acoustiques, de feutres techniques ou encore d’emballages plastiques. Son principe de fonctionnement par percussion favorise une cadence soutenue lors d’opérations de grande surface. En résumé : il marie robustesse, fiabilité et rapidité d'exécution.

Informations techniques


Attributs
Poids1 kg
Typemarteau agrafeur ht150c
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,14 HT
/ unité
100,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h