Manomètre Citec 478430
Manomètres tout inox pour montage contacts série 5600 7870 sec - 7970 à bain
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :478430
Rubix :0323-2064687


Résumé technique
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7871 |
Documents
Détails articles : MANOMETRE SEC TT INX SOUDE 100 V 1/2 0+25 TYPE 7871
7870 : Sec
7970 : à bain.
7970 : à bain.
Applications
Pour montage contacts Série 5600.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7871 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,20 € HT
/ unité
241,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours