Manomètre Baumer MEX3-D20.B26
Manomètre industriel MEX3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Baumer :MEX3-D20.B26
Rubix :0372-2044915
Fabricant :11011620



Résumé technique
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 IX VERTICAL 0/25 BARS ETAL
Classe de précision 1.6 selon EN 837-1. Degré de protection IP65 selon NF EN 60529. Tube de BOURDON en acier inoxydable. Température de service de l’indicateur : -20 °C à +70 °C, le manomètre peut-être utilisé avec des températures de fluides jusqu’à 200 °C mais la température du manomètre ne doit pas excéder 70 °C. Ø 63 mm. Filetage G1/4 inox. Type : à sec.
Points forts
Homologation Lloyd's Register.
Applications
Pour gaz et fluides corrosifs, environnements agressifs dans l'agroalimentaire, laboratoire et médical, pétrole et gaz / produits chimiques, eau potable et eaux usées, énergie, transport et logistique, ingénierie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | tube de bourdon |
| Matière | inox (aisi 304) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,20 € HT
/ unité
127,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h