Références
Festo :MA-40-10-1/8-EN
Rubix :0326-2057752
Fabricant :162835
EAN :4052568036607

Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS/PSI
Manomètre MA-40-10-1/8-FR Avec unité d'affichage en bar et psi. Plage d'indication [bar]=0 - 10 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale du manomètre=40, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de montage=Installation en ligne
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Type | manomètre |
| Matière | polybutylène-téréphtalate |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,49 € HT
/ unité
30,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h