Manomètre Distrilabo 2165RV16D
Manomètre boitier Inox diamètre 100 glycérine RV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :2165RV16D
Rubix :1979-2000633
EAN :3760160521254


Résumé technique
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à boîtier en acier inoxydable rempli de glycérine (raccord radial / vertical) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 LB VERTICAL 0/25 BARS
Manomètre 216 avec boîtier inox classe 1.6 glycérine raccord vertical 1/2'' en laiton.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à boîtier en acier inoxydable rempli de glycérine (raccord radial / vertical) |
| Matière | acier inoxydable 304 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,61 € HT
/ unité
63,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours