Manomètre Citec 408090
Manomètre tout Inox réétalonnable - Série 7620 - 7720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :408090
Rubix :0323-2004453


Résumé technique
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7621 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 IX VERTICAL 0/25 B EV/RE/RP/VV
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs ou spéciaux. Fermeture par baïonette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7621 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,55 € HT
/ unité
178,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours