Manomètre Citec 873206
Manomètre à contact électrique MS11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :873206
Rubix :0323-2063390


Résumé technique
| Pression maxi de service | 3 bar |
|---|---|
| Type | manometre a contact ms11 100 -1+3b 1/2 2 contacts |
Documents
Détails articles : MANOMETRE A CONTACT MS11 100 -1+3B 1/2 2 CONTACTS
MS11 : très bonne tenue aux vibrations et aux surpressions, traitement des eaux, distribution pneumatique, ingénierie de process.
Ø 100, 1 ou 2 contacts électriques, -1 à 25 bar.
Ø 100, 1 ou 2 contacts électriques, -1 à 25 bar.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 3 bar |
|---|---|
| Type | manometre a contact ms11 100 -1+3b 1/2 2 contacts |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,88 € HT
/ unité
1 462,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours