Manomètre Citec 408570
Manomètre tout Inox réétalonnable - Série 7620 - 7720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :408570
Rubix :0323-2004470


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7625 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX ARR EXCTRE 0/6 B EV/RE/RP/VV
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs ou spéciaux. Fermeture par baïonette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7625 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,21 € HT
/ unité
228,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours