Manomètre Citec 401580
Manomètre boîtier Inox à Bain AR - Série 7210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :401580
Rubix :0323-2004379


Résumé technique
| Pression maxi de service | 100 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7215 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 LB ARRIERE EXCTRE 0/100 BARS RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord arrière. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord arrière. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 100 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7215 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,68 € HT
/ unité
248,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours