Manomètre Aventics R412004418
Manomètre, Série PG1-SAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R412004418
Rubix :J439-2340971
Fabricant :R412004418


Résumé technique
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/16 BARS
Manomètre, Série PG1-SAS
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
| Matière | boîtier : acrylonitrile-butadiène-styrène (abs) ; filetage : laiton ; hublot : polystyrène ; joint : polytétrafluoroéthylène (ptfe) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,97 € HT
/ unité
33,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h