Manomètre Distrilabo 232-50.100.-1/5RA343

Manomètre sur séparateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Distrilabo :232-50.100.-1/5RA343
Rubix :1979-2299245
Fabricant :2335RA05S343
MANOMETRE 232-50 WIKA D100 -1/5B

Résumé technique

Diamètre de raccordement1/2 ''

Documents

Détails articles : MANOMETRE 232-50 WIKA D100 -1/5B


Manomètre 232-50 WIKA Ø100 -1/5b + séparateur type 990-34 monobloc tout inox - classe 1 - remplissable - raccord arrière 1/2" - monté sur séparateur 990-34 monobloc - PN60 - raccord process 1/2" mâle - matériau de la membrane et matériau partie inférieure inox 316L - Joint d'écrasement G1/2" Cuivre 9090819 - Bille pour séparateur - Vis pour séparateur - Etiquette et notice de sécurité

Applications

Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement1/2 ''
597,18 € HT
/ unité
716,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours