Manomètre Bourdon MEX3-F20.B20
MEX3 - Manomètre, Classe 1,6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bourdon :MEX3-F20.B20
Rubix :0372-2171618
Fabricant :11011672

Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | raccord arrière g |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 IX ARRIERE CENTRE 0/6 BARS ETAL
Manomètre, boîtier inox (AISI 304), Tube de Bourdon en acier inoxydable (AISI 316L) Classe 1.6 conformément à l'EN 837-1. Parties en contact avec le fluide en acier inoxydable. Option : rempli de liquide amortisseur pour applications avec vibrations ou pulsations. Option : matière du boîtier 1.4404 (316L) pour environnement agressif.
Raccord arrière G1/4. Etendue de mesure : 0…6 bar
Points forts
Homologation Lloyd's Register.
Applications
Pour les gaz et liquides corrosifs. Agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie, eau potable et eaux usées, transports et logistique, ingénierie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | raccord arrière g |
| Matière | acier inoxydable |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,11 € HT
/ unité
168,13 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours