Références
IMI Norgren :18-015-013
Rubix :0329-2291906
Fabricant :18-015-013


Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | jauge |
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS/PSI
Points forts
Raccordement par l'arrière ou par le bas
Montage sur panneau, jauges en acier inoxydable et jauges répertoriées par Underwriters
Laboratories Inc. disponibles
Grande plage de pression et de température.
Montage sur panneau, jauges en acier inoxydable et jauges répertoriées par Underwriters
Laboratories Inc. disponibles
Grande plage de pression et de température.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | jauge |
| Matière | acier inoxydable |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,41 € HT
/ unité
37,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours